ILME - ILMPEW 1645 PV PR.MOBILE 110V 16A 5P*NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 5
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8015747072359
Artikelnummer
ILMPEW 1645 PV
Herstellernummer
PEW 1645 PV
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
5
Kennfarbe:
gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


