Startseite

ILME - ILMPEW 1663 PQ PR.INC.DIR.220V 16A 3P - PEW 1663 PQ

KopierenKopieren
ILME - ILMPEW 1663 PQ PR.INC.DIR.220V 16A 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747072649

Artikelnummer

ILMPEW 1663 PQ

Herstellernummer

PEW 1663 PQ

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

65 mm

Bohrlochabstand horizontal:

52 mm

Bohrlochabstand vertikal:

52 mm

Flanschmaß horizontal:

65 mm

Militärausführung:

nein

Prese da incasso diritte per uso industriale bassa tensione. • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo dellatensione di impiego • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Coperchietto con ghiera e guarnizione • Sacchetto viti montaggio sui quadretti FM • Dimensioni flangia: 65x65 mm