ILME - ILMPEW 1663 PV PR.MOB. 220V 16A 3P *NEW* - PEW 1663 PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8015747072687
Artikelnummer
ILMPEW 1663 PV
Herstellernummer
PEW 1663 PV
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


