ILME - ILMPEW 1665 PP PR.PARETE 380V 16A 5P - PEW 1665 PP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
EAN
8015747072991
Artikelnummer
ILMPEW 1665 PP
Herstellernummer
PEW 1665 PP
Hersteller
ILM
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


