ILME - ILMPEW 1665 PQ PR.INC.DIR.380V 16A 5P - PEW 1665 PQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747073028
Artikelnummer
ILMPEW 1665 PQ
Herstellernummer
PEW 1665 PQ
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
80 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
80 mm
Militärausführung:
nein


