ILME - ILMPEW 1665 PV PR.MOBILE 16A 5P H6 *NEW* - PEW 1665 PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747073042
Artikelnummer
ILMPEW 1665 PV
Herstellernummer
PEW 1665 PV
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


