ILME - ILMPEW 1665 SM SP.FISSA 380V 16A 5P - PEW 1665 SM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
10 ST
EAN
8015747073097
Artikelnummer
ILMPEW 1665 SM
Herstellernummer
PEW 1665 SM
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


