Startseite

ILME - ILMPEW 1673 SV SP.MOBILE 16A 3P *NEW* - PEW 1673 SV

KopierenKopieren
ILME - ILMPEW 1673 SV SP.MOBILE 16A 3P *NEW*

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747073172

Artikelnummer

ILMPEW 1673 SV

Herstellernummer

PEW 1673 SV

Hersteller

ILM

Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente- Tipi PE...SV da 16A e 32A (IP44), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035- Tipi PEW...SV da 16A e 32A (IP66/IP67), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035, ghiera con guarnizione, nel colore distintivo della tensione di impiego- Tipi PEW...SV da 63A e 125A (IP67), entrata con pressacavo, corpo colore grigio RAL 7035, colore ghiera, con guarnizione, distintivo della tensione di impiego- Tipi PEW...SV da 63A e 125A (IP67), collare serracavo incorporato al frutto- Versione SIP con invertitore di fase (3P+N+T, h6), 16A e 32A- Serraggio conduttori con viti imperdibili- 63A, 125A: con contatto pilota- Contatti nichelati di serie su 63A e 125A (su 16A e 32A solo versione PHW...SV)