Startseite

ILME - ILMPEW 1674 PI PR.INCASSO 500V 16A 4P - PEW 1674 PI

KopierenKopieren
ILME - ILMPEW 1674 PI PR.INCASSO 500V 16A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747073196

Artikelnummer

ILMPEW 1674 PI

Herstellernummer

PEW 1674 PI

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

abgewinkelt

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

82 mm

Bohrlochabstand horizontal:

52 mm

Bohrlochabstand vertikal:

60 mm

Flanschmaß horizontal:

65 mm

Militärausführung:

nein

Prese da incasso inclinate per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Sacchetto viti montaggio su quadretti FM • Coperchietto con ghiera e guarnizione • Dimensioni flangia: 65x82