ILME - ILMPEW 1674 PV PR.MOB.500V 16A 4P*NEW* - PEW 1674 PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8015747073288
Artikelnummer
ILMPEW 1674 PV
Herstellernummer
PEW 1674 PV
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


