Startseite

ILME - ILMPEW 1674 SI SPINA INCASSO 500V 16A 4P - PEW 1674 SI

KopierenKopieren
ILME - ILMPEW 1674 SI SPINA INCASSO 500V 16A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Polzahl - 4

  • Uhrzeit-Stellung - 7 h

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747073325

Artikelnummer

ILMPEW 1674 SI

Herstellernummer

PEW 1674 SI

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Polzahl:

4

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Kennfarbe:

schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Anbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spine fisse da incasso per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Dimensioni della flangia: 65x82 mm