ILME - ILMPEW 1675 SV SP.MOBILE 16A 5P H7 *NEW* - PEW 1675 SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8015747073493
Artikelnummer
ILMPEW 1675 SV
Herstellernummer
PEW 1675 SV
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


