ILME - ILMPEW 1694 PP PR.PARETE 220V 16A 4P - PEW 1694 PP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 4
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8015747073769
Artikelnummer
ILMPEW 1694 PP
Herstellernummer
PEW 1694 PP
Hersteller
ILM
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
4
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


