ILME - ILMPEW 1695 SI SPINA INCASSO 220V 16A 5P - PEW 1695 SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8015747074001
Artikelnummer
ILMPEW 1695 SI
Herstellernummer
PEW 1695 SI
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


