Startseite

ILME - ILMPEW 3243 PV PR.MOB.110V 32A 3P *NEW* - PEW 3243 PV

KopierenKopieren
ILME - ILMPEW 3243 PV PR.MOB.110V 32A 3P *NEW*

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747074704

Artikelnummer

ILMPEW 3243 PV

Herstellernummer

PEW 3243 PV

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

3

Kennfarbe:

gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile per uso industriale bassa tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • IP66/IP67, colore corpo grigio RAL 7035, colore coperchietto a molla con ghierae guarnizione nel colore distintivo della tensione di impiego, entrata con pressacavo • Serraggio conduttori con viti imperdibili