ILME - ILMPEW 3243 SA SP.MOB.ANG.110V 32A 3P - PEW 3243 SA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8015747074728
Artikelnummer
ILMPEW 3243 SA
Herstellernummer
PEW 3243 SA
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


