Startseite

ILME - ILMPEW 3245 SV SP.MOBILE 110V 32A 5P - PEW 3245 SV

KopierenKopieren
ILME - ILMPEW 3245 SV SP.MOBILE 110V 32A 5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747075107

Artikelnummer

ILMPEW 3245 SV

Herstellernummer

PEW 3245 SV

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Kennfarbe:

gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spine mobili per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035, ghiera con guarnizione, nel colore distintivo della tensione di impiego • Serraggio conduttori con viti imperdibili