ILME - ILMPEW 3264 PI PR.INCASSO 380V 32A 4P - PEW 3264 PI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747075381
Artikelnummer
ILMPEW 3264 PI
Herstellernummer
PEW 3264 PI
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
abgewinkelt
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
100 mm
Bohrlochabstand horizontal:
77 mm
Bohrlochabstand vertikal:
85 mm
Flanschmaß horizontal:
90 mm
Militärausführung:
nein


