ILME - ILMPEW 3264 PP PR.PARETE 380V 32A 4P - PEW 3264 PP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Aufputz
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747075404
Artikelnummer
ILMPEW 3264 PP
Herstellernummer
PEW 3264 PP
Hersteller
ILM
Ausführung:
Aufputz
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Werkstoff:
Kunststoff
Befestigungsart:
Außenbefestigung
Militärausführung:
nein


