ILME - ILMPEW 3264 PV PR.MOB. 380V 32A 4P *NEW* - PEW 3264 PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747075459
Artikelnummer
ILMPEW 3264 PV
Herstellernummer
PEW 3264 PV
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


