ILME - ILMPEW 3264 SA SP.MOB.ANG.380V 32A 4P - PEW 3264 SA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747075466
Artikelnummer
ILMPEW 3264 SA
Herstellernummer
PEW 3264 SA
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
rechtwinklig
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


