Startseite

ILME - ILMPEW 3265 SM SP.FISSA 380V 32A 5P - PEW 3265 SM

KopierenKopieren
ILME - ILMPEW 3265 SM SP.FISSA 380V 32A 5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747075664

Artikelnummer

ILMPEW 3265 SM

Herstellernummer

PEW 3265 SM

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

32 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spine fisse da parete per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Ghiera con guarnizione, entrata dall'alto con pressacavo • Pg 21