ILME - ILMPEW 3274 PQ PR.INC.DIR.500V 32A 4P - PEW 3274 PQ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 4
Anschlusstechnik - Schraubklemme
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8015747075763
Artikelnummer
ILMPEW 3274 PQ
Herstellernummer
PEW 3274 PQ
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
4
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Steckrichtung:
gerade
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Werkstoff:
Kunststoff
Flanschmaß vertikal:
80 mm
Bohrlochabstand horizontal:
60 mm
Bohrlochabstand vertikal:
60 mm
Flanschmaß horizontal:
80 mm
Militärausführung:
nein


