ILME - ILMPEW 3294 SI SPINA INCASSO 220V 32A 4P - PEW 3294 SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8015747076265
Artikelnummer
ILMPEW 3294 SI
Herstellernummer
PEW 3294 SI
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


