ILME - ILMPEW 3295 SV SP.MOBILE 220V 32A 5P*NEW - PEW 3295 SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8015747076456
Artikelnummer
ILMPEW 3295 SV
Herstellernummer
PEW 3295 SV
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


