ILME - ILMPEW 6343 SM SP.FISSA 110V 63A 3P - PEW 6343 SM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8015747076876
Artikelnummer
ILMPEW 6343 SM
Herstellernummer
PEW 6343 SM
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Kennfarbe:
gelb
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


