ILME - ILMPEW 6343 SV SP.MOBILE 110V 63A 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - gelb
Packung
1 ST
EAN
8015747076890
Artikelnummer
ILMPEW 6343 SV
Herstellernummer
PEW 6343 SV
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) gelb
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
gelb
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


