Startseite

ILME - ILMPEW 6364 PP PR.PARETE 380V 63A 4P - PEW 6364 PP

KopierenKopieren
ILME - ILMPEW 6364 PP PR.PARETE 380V 63A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Aufputz

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747077460

Artikelnummer

ILMPEW 6364 PP

Herstellernummer

PEW 6364 PP

Hersteller

ILM

Ausführung:

Aufputz

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

Außenbefestigung

Militärausführung:

nein

Presa da parete per uso industriale bassa tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Coperchietto con ghiera e guarnizione, entrata con pressacavo • Serraggio conduttori con viti imperdibili