Startseite

ILME - ILMPEW 6364 PQ PR.INCASSO DIRITTA 63A 4P - PEW 6364 PQ

KopierenKopieren
ILME - ILMPEW 6364 PQ PR.INCASSO DIRITTA 63A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Anschlusstechnik - Schraubklemme

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747077491

Artikelnummer

ILMPEW 6364 PQ

Herstellernummer

PEW 6364 PQ

Hersteller

ILM

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP67

Steckrichtung:

gerade

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Werkstoff:

Kunststoff

Flanschmaß vertikal:

107 mm

Bohrlochabstand horizontal:

77 mm

Bohrlochabstand vertikal:

85 mm

Flanschmaß horizontal:

100 mm

Militärausführung:

nein

Prese da incasso diritte per uso industriale bassa tensione. • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Corpo colore grigio RAL 7035, colore coperchietto distintivo dellatensione di impiego • Flangia completa di guarnizione antinvecchiamento • Coperchietto con ghiera e guarnizione • Sacchetto viti montaggio sui quadretti FM • Con contatto pilota • Con contatti nichelati