ILME - ILMPEW 6364 SM SP.FISSA 380V 63A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747077545
Artikelnummer
ILMPEW 6364 SM
Herstellernummer
PEW 6364 SM
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Aufbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


