Startseite

ILME - ILMPEW 6374 PV PR.MOBILE 500V 63A 4P - PEW 6374 PV

KopierenKopieren
ILME - ILMPEW 6374 PV PR.MOBILE 500V 63A 4P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747077835

Artikelnummer

ILMPEW 6374 PV

Herstellernummer

PEW 6374 PV

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP67

Polzahl:

4

Kennfarbe:

schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile per uso industriale bassa tensione • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e coperchietto in materiale isolante termoplastico autoestinguente • IP67, coperchietto con ghiera e guarnizione • Con contatti nichelati e contattopilota