ILME - ILMPEW 6374 SI SPINA INCASSO 500V 63A 4P - PEW 6374 SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl - 4
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Kennfarbe - schwarz
Packung
1 ST
EAN
8015747077859
Artikelnummer
ILMPEW 6374 SI
Herstellernummer
PEW 6374 SI
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Polzahl:
4
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP67
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
nein
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


