ILME - ILMPEW 6393 PV PR.MOBILE 380V 63A 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 3
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747078108
Artikelnummer
ILMPEW 6393 PV
Herstellernummer
PEW 6393 PV
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
3
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


