ILME - ILMPEW 6395 PV PR.MOBILE 220V 63A 5P - PEW 6395 PV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 63 A
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
Polzahl - 5
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8015747078405
Artikelnummer
ILMPEW 6395 PV
Herstellernummer
PEW 6395 PV
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
63 A
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
Polzahl:
5
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Steckrichtung:
gerade
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


