Startseite

ILME - ILMPEW 6395 SM SP.FISSA 220V 63A 5P - PEW 6395 SM

KopierenKopieren
ILME - ILMPEW 6395 SM SP.FISSA 220V 63A 5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Polzahl - 5

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747078443

Artikelnummer

ILMPEW 6395 SM

Herstellernummer

PEW 6395 SM

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

63 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Polzahl:

5

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP67

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Bauform:

Aufbaugerätestecker

Phasenwender:

nein

Steckrichtung:

abgewinkelt

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Spine fisse da parete per uso industriale bassa tensione • Conformi alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo, frutto e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Ghiera con guarnizione, entrata dall'alto con pressacavo • Con contatto pilota • Con contatti nichelati • Pg 29