Startseite

ILME - ILMPK 12565 PE5 PR+INT.380V 125A 5P - PK 12565 PE5

KopierenKopieren
ILME - ILMPK 12565 PE5 PR+INT.380V 125A 5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 125 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747079365

Artikelnummer

ILMPK 12565 PE5

Herstellernummer

PK 12565 PE5

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

125 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

prese per usi industriali IP44 o IP55 con dispositivo di blocco, da parete