Startseite

ILME - ILMPK 6365 LL PR.BLOC.EL. 380V 63A 5P - PK 6365 LL

KopierenKopieren
ILME - ILMPK 6365 LL PR.BLOC.EL. 380V 63A 5P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747082716

Artikelnummer

ILMPK 6365 LL

Herstellernummer

PK 6365 LL

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

prese per usi industriali IP44 o IP55 con dispositivo di blocco, da paretePrese con interruttore automatico e blocco elettrico