Startseite

ILME - ILMPN 1663 PV PR.MOB.220V 16A 3P NE*NEW - PN 1663 PV

KopierenKopieren
ILME - ILMPN 1663 PV PR.MOB.220V 16A 3P NE*NEW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747079808

Artikelnummer

ILMPN 1663 PV

Herstellernummer

PN 1663 PV

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

3

Kennfarbe:

schwarz

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Presa mobile per entertainment • Conforme alle norme CEI EN 60309-1 e -2 • Corpo e ghiera in materiale isolante termoplastico autoestinguente • Serraggio conduttori con viti imperdibili • Corpo e pressacavo colore nero RAL 9005 • Coperchietto semplice a molla colore nero RAL 9005, entrata con pressacavo