ILME - ILMSIP 1665 SI SP.INC.16A 6H 5P I.FASE - SIP 1665 SI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747083850
Artikelnummer
ILMSIP 1665 SI
Herstellernummer
SIP 1665 SI
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Bauform:
Anbaugerätestecker
Phasenwender:
ja
Steckrichtung:
abgewinkelt
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein