ILME - ILMSIPW 3265 SM SP.FISSA.32A 6H 5P I.FASE - SIPW 3265 SM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 32 A
Spannung nach EN 60309-2 - 400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Schutzart (IP) - IP67
Packung
1 ST
EAN
8015747084055
Artikelnummer
ILMSIPW 3265 SM
Herstellernummer
SIPW 3265 SM
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
32 A
Spannung nach EN 60309-2:
400-440 V (50+60 Hz) rot
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP67
Uhrzeit-Stellung:
6 h
RAL-Nummer:
7035
Kabeleinführung:
Verschraubung
Werkstoff:
Kunststoff
orpo e frutto in materiale isolante termoplastico autoestinguente- Tipi SIP... (IP44), corpo colore rosso (distintivo della tensione di impiego), entrata con passacavo- Tipi SIP...SV (IP44), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensionedi impiego, corpo colore grigio RAL 7035- tipi SIPW... (IP67), corpo colore grigio RAL 7035, ghiera colore rosso (distintivo della tensione di impiego), entrata con pressacavo- Tipi SIPW...SV (IP66/IP67), entrata con pressacavo nel colore distintivo della tensione di impiego, corpo colore grigio RAL 7035, ghiera con guarnizione, con colore distintivo della tensione di impiego, posizione contatto diverso da h 6 arichiesta- Dispositivo incorporato per inversione di fase, manovrabile con semplice cacciavite- Serraggio conduttori con viti imperdibili- Tipi SIP/SIPW...SM/SI: contatti nichelati a richiesta- Tipi SIPW...SV HEAVY DUTY: contatti nichelati a richiesta


