ILME - ILMSIPW 3265 SV SP.MOB.32A380V5P I.F.NEW - SIPW 3265 SV

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747084079
Artikelnummer
ILMSIPW 3265 SV
Herstellernummer
SIPW 3265 SV
Hersteller
ILM
Spannung nach EN 60309-2:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
ja
Anschlusstechnik:
Schraubklemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
Militärausführung:
nein


