Startseite

ILME - ILMSQ 1643 PR+INT.110V 16A 3P QUADRO - SQ 1643

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747084093

Artikelnummer

ILMSQ 1643

Herstellernummer

SQ 1643

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

gelb

Schutzart (IP):

IP44

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Prese con interruttore di blocco senza portafusibili da quadro. • Conformi alle norme CEI EN 60309-1, -2 e -4 • Custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035 • Presa con coperchietto a molla • Manopola di comando interruttore lucchettabile • Blocco meccanico che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso, lo smontaggio della presa dal quadro o dalla cassetta a spina inserita • Resistenza meccanica agliurti: 6 J • Numero di poli: 2+T