ILME - ILMSQ 1694 PR+INT.220V 16A 4P QUADRO - SQ 1694

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung - 9 h
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8015747084499
Artikelnummer
ILMSQ 1694
Herstellernummer
SQ 1694
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Kennfarbe:
blau
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
prese per usi industriali IP44 o IP55 con dispositivo di blocco, da quadro


