Startseite

ILME - ILMSQE 1664 PR+INT.380V 16A 4P QUADRO - SQE 1664

KopierenKopieren
ILME - ILMSQE 1664 PR+INT.380V 16A 4P QUADRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747085717

Artikelnummer

ILMSQE 1664

Herstellernummer

SQE 1664

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Kennfarbe:

rot

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Prese con interruttore di blocco senza portafusibili da quadro. • Conformi alle norme CEI EN 60309-1, -2 e -4 • Custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035 • Manopola di comando interruttore lucchettabile • Blocco meccanico che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso, lo smontaggio della presa dal quadro o dalla cassetta a spina inserita • Resistenza meccanica agli urti: 6 J • Numero poli: 3+T