Startseite

ILME - ILMSQE 1694.5 PR+INT.220V 16A 4P QUADRO - SQE 1694.5

KopierenKopieren
ILME - ILMSQE 1694.5 PR+INT.220V 16A 4P QUADRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Spannung nach EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blau

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747086189

Artikelnummer

ILMSQE 1694.5

Herstellernummer

SQE 1694.5

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Spannung nach EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

prese per usi industriali IP44 o IP55 con dispositivo di blocco, da quadro