Startseite

ILME - ILMSQE 1695 PR+INT.220V 16A 5P QUADRO - SQE 1695

KopierenKopieren
ILME - ILMSQE 1695 PR+INT.220V 16A 5P QUADRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schalter - mechanische Verriegelung

  • Uhrzeit-Stellung - 9 h

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747086219

Artikelnummer

ILMSQE 1695

Herstellernummer

SQE 1695

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schalter:

mechanische Verriegelung

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP44

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

Prese con interruttore di blocco senza portafusibili da quadro. • Conformi alle norme CEI EN 60309-1, -2 e -4 • Custodie e frutti in materiale isolante termoplastico autoestinguente grigio RAL 7035 • Manopola di comando interruttore lucchettabile • Blocco meccanico che impedisce: la chiusura dell'interruttore a spina estratta, l'estrazione della spina ad interruttore chiuso, lo smontaggio della presa dal quadro o dalla cassetta a spina inserita • Resistenza meccanica agli urti: 6 J • Numero poli: 3+N+T