Startseite

ILME - ILMSQT 16220 TRASF.220/24+1 PR.2P.16A - SQT 16220

KopierenKopieren
ILME - ILMSQT 16220 TRASF.220/24+1 PR.2P.16A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 2

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V (50+60 Hz) violett

  • Schalter - elektrische Verriegelung

  • Kennfarbe - violett

Packung

  • 2 ST

EAN

8015747087230

Artikelnummer

ILMSQT 16220

Herstellernummer

SQT 16220

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

2

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V (50+60 Hz) violett

Schalter:

elektrische Verriegelung

Kennfarbe:

violett

Schutzart (IP):

IP55

Mit FI-Schutzschalter:

nein

Leerplätze auf Tragschiene:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Militärausführung:

nein

prese per usi industriali IP44 o IP55 con dispositivo di blocco, da quadro