Startseite

ILME - ILMSQV 1643.5 PR+INT+PORTAF.110V 16A 3P - SQV 1643.5

KopierenKopieren
ILME - ILMSQV 1643.5 PR+INT+PORTAF.110V 16A 3P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Uhrzeit-Stellung - 4 h

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8015747087414

Artikelnummer

ILMSQV 1643.5

Herstellernummer

SQV 1643.5

Hersteller

ILM

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Kennfarbe:

blau

Schutzart (IP):

IP55

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

prese per usi industriali IP44 o IP55 con dispositivo di blocco, da quadro