ILME - ILMSQV 1674 PR+INT+PORTAF.500V 16A 4P - SQV 1674

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung - 7 h
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
EAN
8015747087940
Artikelnummer
ILMSQV 1674
Herstellernummer
SQV 1674
Hersteller
ILM
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Kennfarbe:
rot
Schutzart (IP):
IP44
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
prese per usi industriali IP44 o IP55 con dispositivo di blocco, da quadro


