Startseite

ILME - ILMTM 1114 GB CASSETTA X APP.MOD.1114 - TM 1114 GB

KopierenKopieren
ILME - ILMTM 1114 GB CASSETTA X APP.MOD.1114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8015747089227

Artikelnummer

ILMTM 1114 GB

Herstellernummer

TM 1114 GB

Hersteller

ILM

Accessori per il montaggio in batteria delle prese con interruttore di blocco in custodia isolante: cassette per apparecchi modulari, con coperchio ribaltabile. Predisposta per accogliere apparecchi modulari fino a 4 unità. Dimensioni 115x144x120 mm. Coperchietto di ispezione. Montabile sulle tavolette TM 1145 TB. Viene fornita completa di: guida DIN EN 60715 (CEI 17-78) in misura; serie di placchette per la chiusura degli spazi non utilizzati. Grado di protezione IP66/IP67. Colore: bianco.